Groefkogellager akn 6213 ZZ C3 SQ77, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 23 mm | Binnendiameter: 65 mm
Groefkogellager 2 afdekschijven
Zie technische informatieReferenties
akn:6213 ZZ C3 SQ77
Rubix:03433782

Productdetails : AKN 6213-2Z/C3/SQ77 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Groefkogellagers, 2 afdekschijven stroomgeïsoleerd AKN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 469,09 excl. BTW
/ stuk
€ 567,60 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
