Groefkogellager FAG 6038-M, Buitendiameter: 290 mm | Breedte: 46 mm | Binnendiameter: 190 mm
Groefkogellager 60
Zie technische informatieReferenties
FAG:6038-M
Rubix:03022928
Fabrikant:0167187470000
EAN:4012801201988

Productdetails : FAG 6038 M KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellager 60, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 60..-M, single row, solid brass cage
Sterke punten
Simple design and robust in operation.
Low frictional torque gives high speed capability.
Able to accommodate radial and axial loads in both directions.
Shielded or sealed variants require no maintenance.
Toepassingen
Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 46x290x290 mm |
| Logistiek gewicht | 11300 g |
| Binnendiameter | 190 mm |
| Buitendiameter | 290 mm |
| Breedte | 46 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 60..-m |
| Materiaal | staal |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 3100 rpm |
| Grenstoerental | 3850 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 220000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 216000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.278,09 excl. BTW
/ stuk
€ 1.546,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen