Groefkogellager FAG 6214-2Z-C3, Buitendiameter: 125 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 70 mm

Groefkogellager 62..-2Z

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6214-2Z-C3
Rubix:03023444
Fabrikant:0167211870030
EAN:4012801203371
FAG 6214-2Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6214-2Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellager 62..-2Z, afmetingen conform DIN 625-1, dubbelzijdige afdichting
Deep groove ball bearing 62..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Sterke punten

High load capacity, high rotational speed possible.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)24x125x125 mm
Logistiek gewicht1110 g
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte24 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie62..-2z
Materiaalstaal
Referentietoerental6100 rpm
Grenstoerental7000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r44000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr66000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 95,80 excl. BTW
/ stuk
€ 115,92 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden