Groefkogellager FAG 6216-2Z, Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 26 mm | Binnendiameter: 80 mm

Groefkogellager 62..-2Z

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6216-2Z
Rubix:03016444
Fabrikant:0167213900000
EAN:4012801203494
FAG 6216-2Z KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte26 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6216-2Z KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellager 62..-2Z, afmetingen conform DIN 625-1, dubbelzijdige afdichting
Deep groove ball bearing 62..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Sterke punten

High load capacity, high rotational speed possible.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)26x140x140 mm
Logistiek gewicht1490 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte26 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie62..-2z
Materiaalstaal
Referentietoerental5500 rpm
Grenstoerental6200 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r55000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr77000 N
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
123,30 excl. BTW
/ stuk
149,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen