Groefkogellager FAG 6238-M, Buitendiameter: 340 mm | Breedte: 55 mm | Binnendiameter: 190 mm
Groefkogellager 62
Zie technische informatieReferenties
FAG:6238-M
Rubix:03023642
Fabrikant:0191067340000
EAN:4012801559195

Productdetails : FAG 6238 M KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellager 62, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62..-M, single row, solid brass cage
Sterke punten
High load capacity, high rotational speed possible.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 55x340x340 mm |
| Logistiek gewicht | 22295 g |
| Binnendiameter | 190 mm |
| Buitendiameter | 340 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 62..-m |
| Materiaal | staal |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 2600 rpm |
| Grenstoerental | 3350 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 280000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 255000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.442,11 excl. BTW
/ stuk
€ 2.954,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen