Groefkogellager FAG 6318-2RSR-C3, Buitendiameter: 190 mm | Breedte: 43 mm | Binnendiameter: 90 mm
Groefkogellager 63..-2RSR
Zie technische informatieReferenties
FAG:6318-2RSR-C3
Rubix:03026096
Fabrikant:0384057840030
EAN:4026677050267

Productdetails : FAG 6318-2RSR-C3 KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGEDICHT
Groefkogellager 63..-2RSR, afmetingen conform DIN 625-1, afdichtingslip aan beide zijden
Deep groove ball bearing 63..-2RSR, single row, seals, steel sheet metal cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 0 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5430 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 190 mm |
| Breedte | 43 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-2rsr |
| Grenstoerental | 2170 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 102000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 142000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 405,67 excl. BTW
/ stuk
€ 490,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen