Groefkogellager FAG 6011-RSR, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 55 mm

Groefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6011-RSR
Rubix:03022724
Fabrikant:0190931950000
EAN:4012801068840
FAG 6011 RSR KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6011-RSR KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGEDICHT


Kogellagers zijn veelzijdig, robuust en eenvoudig van ontwerp, waardoor ze gemakkelijk te onderhouden zijn. Hun hoogwaardige productie maakt ze geschikt voor diverse industriële toepassingen.

Kenmerken:
Deze FAG-kogellager is een enkelrijige kogellager met een plaatstalen kooi en een afdichting van rubber. Dit type lager is speciaal ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen te weerstaan. Het is niet geschikt voor tijdelijke belastingpieken.
Het kan slechts kleine uitlijningsfouten verdragen, wat betekent dat de passing zeer nauwkeurig moet zijn. Een slechte uitlijning kan leiden tot een onjuiste draaiing van de kogels, wat extra spanning in het lager veroorzaakt en de levensduur verkort.

Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Diepgroefkogellager 60..-RSR, eenrijig, afdichting, kooi van plaatstaal

Sterke punten

Deze enkelrijige kogellager biedt uitstekende slijtvastheid, uitzonderlijke duurzaamheid en betrouwbare prestaties. Dankzij het hoogwaardige ontwerp worden optimale prestaties gegarandeerd onder uiteenlopende bedrijfsomstandigheden.

Toepassingen

Het is ideaal voor een breed scala aan industriële toepassingen, waaronder gereedschapsmachines, mechanische transmissies, landbouwmachines en bouwapparatuur. Dankzij zijn veelzijdigheid is het een betrouwbare keuze voor talrijke toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)18x90x90 mm
Logistiek gewicht381 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte18 mm
Afdichtingeén rubberen afdichting
Type lagerspelingcn
Serie60..-rsr
Materiaalstaal
Grenstoerental4050 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r21200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr30000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
41,50 excl. BTW
/ stuk
50,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen