Groefkogellager FAG 6212-RSR, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 22 mm | Binnendiameter: 60 mm

Groefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6212-RSR
Rubix:03023404
Fabrikant:0167210040000
EAN:4054372722790
FAG 6212 RSR KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6212-RSR KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGEDICHT


Dit eenrijige groefkogellager van het merk FAG is ontworpen om uitstekende prestaties te leveren in veeleisende omgevingen. Het is geschikt voor industriële machines, en onderscheidt zich door zijn robuustheid en weerstand tegen diverse bedrijfsomstandigheden. Met een ontwerp gericht op efficiëntie en duurzaamheid biedt het een betrouwbare oplossing voor een breed scala aan industriële toepassingen, wat bijdraagt aan een verbeterde operationele efficiëntie van bedrijven.

Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager heeft een geoptimaliseerd ontwerp dat zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belasting, wat de stabiliteit en duurzaamheid bevordert. Het is uitgerust met een plaatstalen kooi, een duurzaam materiaal dat de structuur van het product versterkt en betrouwbare prestaties garandeert. Dit model is voorzien van een rubberen afdichting die effectief beschermt tegen stof en vocht, wat de levensduur van het product verlengt.

Onderhoud:
Dit kogellager is in de fabriek voorgelubriceerd, wat de onderhoudsbehoefte vermindert. De rubberen afdichting beschermt het lager tegen invloeden van buitenaf. Het is echter aan te bevelen om de staat af en toe te controleren voor optimale prestaties.

Afdichting:
Dit groefkogellager is uitgerust met een rubberen afdichting die de interne componenten beschermt tegen de binnenkomst van deeltjes en vocht. Deze eigenschap zorgt voor een hogere duurzaamheid en beperkt de slijtage door externe verontreinigingen, met name in stoffige of vochtige omgevingen.

Informatie over het merk:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Diepgroefkogellager 62..-RSR, eenrijig, afdichting, kooi van plaatstaal

Sterke punten

- Gelijkmatige belastingverdeling: het eenrijige ontwerp zorgt voor een evenwichtige verdeling van de belasting, wat de stabiliteit en duurzaamheid van het lager optimaliseert.
- Plaatstalen kooi: dit stevige materiaal versterkt de structuur van het product, waardoor het risico op vervorming onder druk wordt verminderd.
- Rubberen afdichting: biedt effectieve bescherming tegen externe verontreinigingen, zoals stof en vocht, wat de levensduur van het product verlengt.

Toepassingen

Deze lagers worden gebruikt in industriële toepassingen zoals transportbanden, hef- en transportsystemen en landbouwmachines. Ze zijn geschikt voor systemen die aanzienlijke radiale belastingen vereisen en hoge snelheden kunnen bereiken. Dankzij hun robuuste ontwerp bieden ze betrouwbare prestaties in verschillende industriële omgevingen, zoals productielijnen en opslagsystemen in magazijnen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x110x110 mm
Logistiek gewicht799 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte22 mm
Afdichtingeén rubberen afdichting
Type lagerspelingcn
Serie62..-rsr
Materiaalstaal
Grenstoerental3550 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r36500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr57000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
67,21 excl. BTW
/ stuk
81,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen