Groefkogellager FAG 6214-Z-C3, Buitendiameter: 125 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 70 mm
Groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6214-Z-C3
Rubix:03023456
Fabrikant:0191049950030
EAN:4012801277471

Productdetails : FAG 6214-Z-C3 KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD
Kenmerken:
Dit groefkogellager onderscheidt zich door zijn ontwerp met één rij kogels, wat het bijzonder geschikt maakt voor het dragen van hoge radiale belastingen, terwijl een soepele werking wordt gegarandeerd. De stalen kooi zorgt voor extra robuustheid. Het lager is voorzien van een metalen afscherming en heeft een verhoogde radiale speling (C3).
Onderhoud:
Dit enkelrijig groefkogellager is eenvoudig te monteren en vereist weinig onderhoud. De metalen afscherming beschermt het lager tegen verontreinigingen. Het vooraf aangebrachte smeermiddel met een hoogwaardig vet draagt bij aan een eenvoudig onderhoud.
Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Dit groefkogellager onderscheidt zich door zijn ontwerp met één rij kogels, wat het bijzonder geschikt maakt voor het dragen van hoge radiale belastingen, terwijl een soepele werking wordt gegarandeerd. De stalen kooi zorgt voor extra robuustheid. Het lager is voorzien van een metalen afscherming en heeft een verhoogde radiale speling (C3).
Onderhoud:
Dit enkelrijig groefkogellager is eenvoudig te monteren en vereist weinig onderhoud. De metalen afscherming beschermt het lager tegen verontreinigingen. Het vooraf aangebrachte smeermiddel met een hoogwaardig vet draagt bij aan een eenvoudig onderhoud.
Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Diepgroefkogellager 62.-Z, eenrijig, schild, kooi van plaatstaal
Sterke punten
- Eenvoudig ontwerp
- Weinig onderhoud
- Laag wrijvingskoppel voor het bereiken van hoge snelheden
- Ondersteunt radiale en axiale belastingen
- Weinig onderhoud
- Laag wrijvingskoppel voor het bereiken van hoge snelheden
- Ondersteunt radiale en axiale belastingen
Toepassingen
Dit FAG groefkogellager is uiterst veelzijdig en kan worden toegepast in een breed scala aan industrieën en toepassingen. Het is bijzonder geschikt voor elektromotoren, pompen, ventilatoren en tandwielkasten. Dankzij zijn vermogen om hoge radiale belastingen en hoge snelheden te weerstaan, is het ideaal voor toepassingen in de automotive, bouw en landbouw, waar betrouwbaarheid en duurzaamheid cruciaal zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 24x125x125 mm |
| Logistiek gewicht | 1060 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Afdichting | eén metalen schild |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62..-z |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 6100 rpm |
| Grenstoerental | 8200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 66000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,60 excl. BTW
/ stuk
€ 113,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen