Groefkogellager FAG 6302-RSR, Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 13 mm | Binnendiameter: 15 mm
Groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6302-RSR
Rubix:03023698
Fabrikant:0167227600000
EAN:4012801165112

Productdetails : FAG 6302-RSR KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGEDICHT
Dit FAG-groefkogellager is ontworpen met een enkele rij kogels, waardoor het voornamelijk radiale belastingen kan dragen, terwijl het een zekere tolerantie biedt voor lichte axiale belastingen. De stalen kooi zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de kogels en biedt optimale stabiliteit tijdens de rotatie. Dit lager is voorzien van een aan één zijde aangebrachte wrijvingsafdichting, die de interne componenten beschermt tegen verontreinigingen.
Onderhoud:
Een van de belangrijkste voordelen van dit kogellager is dat het weinig onderhoud vereist. Dankzij de rubberen afdichting is het lager beschermd tegen het binnendringen van stof, vuil en vocht, wat de slijtage minimaliseert en de levensduur van het product verlengt. Het wordt echter aanbevolen om regelmatig inspecties uit te voeren om ervoor te zorgen dat de afdichting in goede staat blijft en dat de interne smering voldoende is.
Afdichting:
Dit FAG-groefkogellager is uitgerust met een hoogwaardige rubberen afdichting. Deze afdichting speelt een cruciale rol bij het voorkomen van het binnendringen van verontreinigingen zoals stof, vuil en vocht, die anders de interne componenten van het lager zouden kunnen beschadigen. Dankzij dit afdichtingssysteem blijft de interne smering beter behouden, wat een langere levensduur en constante prestaties garandeert.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Onderhoud:
Een van de belangrijkste voordelen van dit kogellager is dat het weinig onderhoud vereist. Dankzij de rubberen afdichting is het lager beschermd tegen het binnendringen van stof, vuil en vocht, wat de slijtage minimaliseert en de levensduur van het product verlengt. Het wordt echter aanbevolen om regelmatig inspecties uit te voeren om ervoor te zorgen dat de afdichting in goede staat blijft en dat de interne smering voldoende is.
Afdichting:
Dit FAG-groefkogellager is uitgerust met een hoogwaardige rubberen afdichting. Deze afdichting speelt een cruciale rol bij het voorkomen van het binnendringen van verontreinigingen zoals stof, vuil en vocht, die anders de interne componenten van het lager zouden kunnen beschadigen. Dankzij dit afdichtingssysteem blijft de interne smering beter behouden, wat een langere levensduur en constante prestaties garandeert.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Diepgroefkogellager 63..-RSR, eenrijig, afdichting, kooi van plaatstaal
Sterke punten
- Slijtvastheid: geschikt voor toepassingen met belastingen.
- Draagvermogen: ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen.
- Soepel en stil functioneren: hoge precisie en gebruikscomfort.
- Duurzame bescherming tegen vervuiling: lange levensduur in verschillende omgevingen.
- Compact en efficiënt ontwerp: eenvoudige integratie in verschillende systemen.
- Draagvermogen: ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen.
- Soepel en stil functioneren: hoge precisie en gebruikscomfort.
- Duurzame bescherming tegen vervuiling: lange levensduur in verschillende omgevingen.
- Compact en efficiënt ontwerp: eenvoudige integratie in verschillende systemen.
Toepassingen
• Gereedschapsmachines
• Hef- en transportsystemen
• Landbouw- en voedingsmiddelenapparatuur
• Textiel- en drukmachines
• Hef- en transportsystemen
• Landbouw- en voedingsmiddelenapparatuur
• Textiel- en drukmachines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 13x42x42 mm |
| Logistiek gewicht | 82 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Afdichting | eén rubberen afdichting |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 63..-rsr |
| Materiaal | staal |
| Grenstoerental | 11300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,60 excl. BTW
/ stuk
€ 12,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen