Groefkogellager FAG 6306-Z, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 30 mm
Groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6306-Z
Rubix:03023754
Fabrikant:0167232010000
EAN:4012801073714

Productdetails : FAG 6306-Z KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD
Kogellagers zijn eenvoudig van ontwerp, veelzijdig, robuust en gemakkelijk te onderhouden. Dankzij hun ontwerp bieden ze een lage wrijvingsweerstand, waardoor ze geschikt zijn voor hoge snelheden en in staat zijn om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te dragen. Door hun lage draaikoppel zijn kogellagers geschikt voor hoge toerentallen.
Kenmerken:
Dit enkelrijige, radiale kogellager is het meest gebruikte type en is verkrijgbaar in verschillende maten en varianten. Afhankelijk van de omgeving en toepassing zijn er verschillende smeermiddelen beschikbaar. Dit lager, uitgerust met een plaatstalen kooi en een metalen afschermplaat, is niet geschikt voor tijdelijke belastingpieken.
Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Kenmerken:
Dit enkelrijige, radiale kogellager is het meest gebruikte type en is verkrijgbaar in verschillende maten en varianten. Afhankelijk van de omgeving en toepassing zijn er verschillende smeermiddelen beschikbaar. Dit lager, uitgerust met een plaatstalen kooi en een metalen afschermplaat, is niet geschikt voor tijdelijke belastingpieken.
Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Diepgroefkogellager 63..-Z, eenrijig, schild, kooi van plaatstaal
Sterke punten
- Eenvoudig ontwerp en robuuste werking.
- Het lage wrijvingsmoment maakt hoge toerentallen mogelijk.
- In staat om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen.
- Weinig onderhoud nodig dankzij voorgevuld hoogwaardig smeervet.
- Het lage wrijvingsmoment maakt hoge toerentallen mogelijk.
- In staat om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen.
- Weinig onderhoud nodig dankzij voorgevuld hoogwaardig smeervet.
Toepassingen
- Automobiele apparatuur
- Kleine reductoren
- Huishoudelijke apparaten
- Kleine reductoren
- Huishoudelijke apparaten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 19x72x72 mm |
| Logistiek gewicht | 348 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Afdichting | eén metalen schild |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 63..-z |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 10500 rpm |
| Grenstoerental | 13700 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 16200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 30500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,78 excl. BTW
/ stuk
€ 26,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
