Groefkogellager FAG 6018-C4, Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 90 mm

Groefkogellagers 60

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6018-C4
Rubix:03025096
Fabrikant:0167182670040
EAN:4064328765719
FAG 6018 C4 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6018 C4 KOGELLAGER EENRIJIG


Dit open kogellager is ontworpen om betrouwbare prestaties te leveren in diverse industriële toepassingen.

Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager heeft een robuust en efficiënt ontwerp. De massieve messing kooi versterkt de structuur van het lager. Dit model is open en heeft dus geen afdichting.

Onderhoud:
Dit open kogellager biedt geen bescherming tegen verontreiniging. Regelmatige inspectie wordt aanbevolen om een optimale werking te waarborgen.

Afdichting:
Omdat dit eenrijige kogellager zonder afdichting is ontworpen, is het gevoelig voor verontreiniging. Gebruik in relatief schone omgevingen is essentieel.

Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Diepgroefkogellager 60, eenrijig, kooi van plaatstaal

Sterke punten

- Eenrijig ontwerp: zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belasting, wat de stabiliteit en duurzaamheid van het lager in uiteenlopende toepassingen optimaliseert.
- Massieve messing kooi: versterkt de productstructuur en garandeert een langdurig gebruik.
- Open ontwerp: maakt warmteafvoer mogelijk, waardoor het geschikt is voor toepassingen met hogere temperaturen.

Toepassingen

De open constructie is ideaal voor omgevingen waar verontreiniging zeldzaam is en aanvullende beschermingsmaatregelen aanwezig zijn. Dit lager presteert bovendien uitstekend in machines die onder verschillende omstandigheden werken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1210 g
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte24 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc4
Serie60
Referentietoerental5600 rpm
Grenstoerental6600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r49500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr62000 N
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
115,98 excl. BTW
/ stuk
140,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen