Groefkogellager FAG 6218-C4, Buitendiameter: 160 mm | Breedte: 30 mm | Binnendiameter: 90 mm
Groefkogellagers 62
Zie technische informatieReferenties
FAG:6218-C4
Rubix:03025508
Fabrikant:0167215000040
EAN:4064328764279

Productdetails : FAG 6218 C4 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellagers 62, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2189 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 62 |
| Referentietoerental | 5100 rpm |
| Grenstoerental | 6300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 74000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 102000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,67 excl. BTW
/ stuk
€ 210,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen