Groefkogellager FAG 6222-C4, Buitendiameter: 200 mm | Breedte: 38 mm | Binnendiameter: 110 mm
Groefkogellagers 62
Zie technische informatieReferenties
FAG:6222-C4
Rubix:A0543414
Fabrikant:0167218880040
EAN:4026677121752

Productdetails : FAG 6222 C4 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellagers 62, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4640 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 38 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 62 |
| Referentietoerental | 4500 rpm |
| Grenstoerental | 4450 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 117000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 153000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 349,37 excl. BTW
/ stuk
€ 422,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen