Groefkogellager FAG 6415-M-C3, Buitendiameter: 190 mm | Breedte: 45 mm | Binnendiameter: 75 mm

Groefkogellagers 64

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6415-M-C3
Rubix:03024076
Fabrikant:0167248440030
EAN:4012801281966
FAG 6415 M/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6415-M-C3 KOGELLAGER EENRIJIG MASSIEVE MESSING KOOI


Dit FAG groefkogellager is ontworpen om betrouwbare en consistente prestaties te leveren in diverse industriële toepassingen. Dankzij het enkelrijige ontwerp wordt het contact tussen de kogels en de loopbanen geoptimaliseerd, wat zorgt voor een vermindering van wrijving en slijtage.

Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager biedt een goede belastingscapaciteit en optimale prestaties in verschillende toepassingen. Het lager heeft een open ontwerp, zonder afdichtingen, en is vervaardigd uit hoogwaardige materialen, waaronder een kooi van plaatstaal. Deze constructie verhoogt de slijtvastheid en verlengt de levensduur van het lager.

Onderhoud:
Regelmatig onderhoud is cruciaal voor het waarborgen van optimale prestaties. Door het open ontwerp is het aanbevolen om het lager periodiek te inspecteren en te smeren, indien nodig.

Afdichting:
Dit lager is niet voorzien van afdichtingen en is daarom geschikt voor gebruik in relatief schone omgevingen. Het is belangrijk om blootstelling aan externe verontreinigingen te beperken, aangezien dit de prestaties negatief kan beïnvloeden.
Diepgroefkogellager 64.-M, eenrijig, kooi van massief messing

Sterke punten

• Enkelrijig ontwerp: zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belasting, waardoor de belastingscapaciteit wordt verhoogd.
• Kooi van plaatstaal: biedt verhoogde duurzaamheid en slijtvastheid, wat bijdraagt aan een langere levensduur.
• Open ontwerp: bevordert warmteafvoer, waardoor het lager geschikt is voor toepassingen met hoge temperaturen.

Toepassingen

Dit lager is bijzonder geschikt voor draaiende machines en landbouwapparatuur. Door het open ontwerp presteert het het beste in schone omgevingen waar de aanwezigheid van verontreinigingen beperkt is. Gebruikers dienen aandacht te besteden aan bescherming tegen stof en vocht om de levensduur van het product te maximaliseren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)45x190x190 mm
Logistiek gewicht7000 g
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte45 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie64..-m
Materiaalstaal
Kokermessing
Referentietoerental5600 rpm
Grenstoerental6600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r97000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr141000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
593,70 excl. BTW
/ stuk
718,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen