Groefkogellager akn 6312 M/C3/SQ771, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 31 mm | Binnendiameter: 60 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
akn:6312 M/C3/SQ771
Rubix:03434036

Productdetails : AKN 6312 M/C3/SQ771 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Groefkogellager messingkooi stroomgeïsoleerd 1000V
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 916,58 excl. BTW
/ stuk
€ 1.109,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
