Groefkogellager akn 6318 C3/SQ771, Buitendiameter: 190 mm | Breedte: 43 mm | Binnendiameter: 90 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
akn:6318 C3/SQ771
Rubix:03434142

Productdetails : AKN 6318 C3/SQ771 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Groefkogellager stroomgeïsoleerd 1000V
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 190 mm |
| Breedte | 43 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.224,17 excl. BTW
/ stuk
€ 1.481,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
