Groefkogellager akn 6230 M/C3/SQ771, Buitendiameter: 270 mm | Breedte: 45 mm | Binnendiameter: 150 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
akn:6230 M/C3/SQ771
Rubix:03433935

Productdetails : AKN 6230 M/C3/SQ771 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Groefkogellager messingkooi stroomgeïsoleerd 1000V
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendiameter | 270 mm |
| Breedte | 45 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.087,64 excl. BTW
/ stuk
€ 2.526,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
