Groefkogellager akn 6322 C3/SQ77, Buitendiameter: 240 mm | Breedte: 50 mm | Binnendiameter: 110 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
akn:6322 C3/SQ77
Rubix:03434198

Productdetails : AKN 6322 C3/SQ77 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Groefkogellager stroomgeïsoleerd 500V
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 240 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.086,44 excl. BTW
/ stuk
€ 1.314,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
