BRADY LOCKOUT-STATION INDUSTRIEEL LC252M

Industrieel lockout-station

Zie technische informatie

Referenties

Brady:800123
Rubix:A0118570
Fabrikant:800123
EAN:0754473455330
BRADY LOCKOUT-STATION INDUSTRIEEL LC252M

Productdetails : BRADY LOCKOUT-STATION INDUSTRIEEL LC252M


De vergrendelbare kast wordt geleverd met een verstelbare legplank. (extra legplanken verkrijgbaar 800129). Kan aan de muur worden bevestigd of is makkelijk te verplaatsen. Aan de binnenkant van de deur staan tips over lockout-veiligheid. Componenten niet meegeleverd

Sterke punten

•The contents of the station are not included

Toepassingen

Lockout tagout

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Breedte355,6 mm
Hoogte406,4 mm
Diepte152,4 mm
€ 306,17 excl. BTW
/ stuk
€ 370,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen