Referenties
Grundfos:CONLIFT1 LS
Rubix:A0107690
Fabrikant:98455601
EAN:5711495351540

Productdetails : GRUNDFOS POMP CONLIFT1 LS
Compacte hefinstallatie voor condensaat uit HR-ketels en airco’s. Max. 588 l/h en 5,7 m opvoerhoogte bij 75 W en 230 V (pH ≥2,7).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Debiet | 588 l/h |
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 75 W |
| Type vloeistof | condensaat (min. ph 2,7) |
| Afzuighoogte | 5,7 m |
| Model | conlift1 ls |
| Inlaat-/uitlaatmaat | inlaat: 18–32 mm; uitlaat: 8–10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,52 excl. BTW
/ stuk
€ 137,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
