Referenties
Grundfos:97751427
Rubix:27289984
Fabrikant:97751427



Productdetails : GRUNDFOS KIT VALVE DIAPH SD-S-PP/E/C-1
Grundfos servicekit 97751427 voor SMART Digital S DDA 7.5-16: SD-S-PP/E/C-1 ventiel- en membraanonderdelen, geschikt voor dosering tot 7,5 l/h.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Debiet | 7,5 l/h |
| Spanning | 100 - 240 V |
| Vermogen | 18 W |
| Type vloeistof | vloeistof, niet-schurend, niet-ontvlambaar en niet-brandbaar |
| Afzuighoogte | 6 m |
| Model | dda 7.5-16 |
| Inlaat-/uitlaatmaat | 1/4”, 3/8”, 1/2 (slang/tubing); 1/2 mnpt (schroefdraad) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 183,16 excl. BTW
/ stuk
€ 221,62 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden