Referenties
Grundfos:MDV.65.80.30.2.50D/400
Rubix:A0113030
Fabrikant:96102276
EAN:5700396655970

Productdetails : GRUNDFOS POMP MDV.65.80.30.2.50D/400
Compact afvalwaterhefsysteem van Grundfos Multilift MDV met twee horizontale pompen voor gebruik onder de terugstroomhoogte. Geschikt voor pH 4-10 afvalwater.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | grundfos pomp mdv.65.80.30.2.50d/400 |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Gewicht | 320 kg |
| Serie | multilift mdv |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14.604,92 excl. BTW
/ stuk
€ 17.671,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
