Referenties
Grundfos:MLD.15.1.4 1x230V 10M
Rubix:A0113016
Fabrikant:97901118
EAN:5710626081189


Technische samenvatting
| Nominale druk | 6 bar |
|---|---|
| Type | grundfos multilift mld.15.1.4 1x230v 10m |
Productdetails : GRUNDFOS POMP MLD.15.1.4 1x230V 10M
Grundfos Multilift MLD.15.1.4 alles-in-één hefinstallatie voor afvalwater. Met LC221.2 controller, 270 l opvangreservoir en max. 6 bar werkdruk (1x230V, 10 m kabel).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale druk | 6 bar |
| Type | grundfos multilift mld.15.1.4 1x230v 10m |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | polyethyleen (pe) collecting tank; gietijzer pomphuis; luranyl waaier; rvs 1.4301 as; nbr-asafdichting; abs besturingskast |
| Gewicht | 134 kg |
| Max. toerental | 1410 rpm |
| Serie | multilift mld |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.789,72 excl. BTW
/ stuk
€ 13.055,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen