Referenties
Grundfos:NB 32-160.1/155 AAF2AESBQQEIW1
Rubix:A0114926
Fabrikant:99183686
EAN:5712608267918

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB32-160.1/155 A-F2-A-BQQE
Grundfos NB 32-160.1/155 eindzuigpomp met 2,2 kW motor. Niet-zelfaanzuigend en eentraps: 320 l/min debiet en 24,4 m opvoerhoogte.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Debiet | 320 l/min |
| Afzuighoogte | 24,4 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-415y V |
| Kop | 24,4 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.229,29 excl. BTW
/ stuk
€ 2.697,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
