GRUNDFOS POMP CR10-08 A-FJ-A-E-HQQE 3x400D 50 Hz
Grundfos pomp
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Grundfos:CR10-08 A-FJ-A-E-HQQE 3x400D 50 Hz
Rubix:A0114654
Fabrikant:96501217
EAN:5700396217697


Technische samenvatting
| Vermogen | 3 kW |
|---|---|
| Afzuighoogte | 64,8 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
Documenten
Productdetails : GRUNDFOS POMP CR10-08 A-FJ-A-E-HQQE 3x400D 50 Hz
Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level. The pump head and base are in cast iron - all other wetted parts are in stainless steel (EN 1. 4301)
Grundfos CR10-08 meertraps verticale centrifugaalpomp (96501217), 3x400V 50 Hz. Vermogen 3 kW en afzuighoogte 64,8 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Commercial Water Pressure Boosting;Domestic Water Pressure Boosting;District Heating;Irrigation;Desalination;Industrial Heating;Industrial Cleaning Process;Industrial Water Supply & Transfer;Community Water Supply;Water Distribution
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 3 kW |
| Afzuighoogte | 64,8 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 380/415 V |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.928,52 excl. BTW
/ stuk
€ 3.543,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen