Referenties
Grundfos:NB32-200.1/196 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112298
Fabrikant:96752523
EAN:5700838586343

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB32-200.1/196 A-F2-A-BQQE
Grundfos NB32-200.1/196 is een niet-zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp voor water. Met 0,55 kW, 180,3 l/min en opvoerhoogte tot 9,57 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,55 kW |
| Debiet | 180,3 l/min |
| Afzuighoogte | 9,567 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-415y V |
| Kop | 9,567 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.897,86 excl. BTW
/ stuk
€ 2.296,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
