Referenties
Grundfos:NB32-250/206 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112291
Fabrikant:98979000
EAN:5712604604670

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB32-250/206 A-F2-A-BQQE
Grundfos NB32-250/206 A-F2-A-BQQE is een niet-zelfaanzuigende eentraps normblokpomp voor watercircuits. Vermogen 0,75 kW, nominaal 8,9 m³/h en 11,4 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,75 kW |
| Debiet | 146,7 l/min |
| Afzuighoogte | 11,4 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-420y V |
| Kop | 11,4 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.285,87 excl. BTW
/ stuk
€ 2.765,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
