Referenties
Grundfos:NK100-250/205 EUPA2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111733
Fabrikant:98973187
EAN:5712604500330

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK100-250/205 EUPA2F2AE-SBQQE
Standard pumps (ISO2858 compliant)
Grundfos NK 100-250/205 EUPA2F2AE-SBQQE is een niet-zelfaanzuigende, enkeltraps centrifugaalpomp voor water. 55 kW en 47,67 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 55 kW |
| Debiet | 4110 l/min |
| Afzuighoogte | 47,67 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 47,67 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19.813,89 excl. BTW
/ stuk
€ 23.974,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
