Referenties
Grundfos:NB40-125/139 AS-F2-A-BQQE
Rubix:A0112279
Fabrikant:98810277
EAN:5712601679114

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB40-125/139 AS-F2-A-BQQE
Grundfos NB 40-125/139 AS-F2-A-BQQE eentraps end-suction pomp met 4 kW motor en 139 mm waaier. Voor water met IE3 rendement.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 4 kW |
| Debiet | 740 l/min |
| Afzuighoogte | 21,7 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-415d V |
| Kop | 21,7 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.030,46 excl. BTW
/ stuk
€ 3.666,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
