Referenties
Grundfos:NKE40-125/127A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111151
Fabrikant:99105893
EAN:5712606861682

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE40-125/127A2F2AE-SBQQE
Genormeerde Grundfos NKE 40-125/127A2F2AE-SBQQE end-suction pomp met frequentieregeling. 3 kW, 44,9 m³/h en 16 m opvoerhoogte voor water.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 3 kW |
| Debiet | 748,3 l/min |
| Afzuighoogte | 16 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3x380-500 V |
| Kop | 16 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.087,98 excl. BTW
/ stuk
€ 8.576,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
