Referenties
Grundfos:NB40-160/172 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0113786
Fabrikant:98117939
EAN:5710629322227

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB40-160/172 A-F2-A-BQQE
Normblokpomp Grundfos NB 40-160/172 A-F2-A-BQQE (niet-zelfaanzuigend) met 7,5 kW en 48,07 m³/h. Nominale opvoerhoogte: 36,35 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 801,17 l/min |
| Afzuighoogte | 36,35 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-415d/660-690y V |
| Kop | 36,35 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.907,09 excl. BTW
/ stuk
€ 4.727,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
