Referenties
Grundfos:NB50-125/121 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0113707
Fabrikant:97933643
EAN:5710626688708

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB50-125/121 A-F2-A-BQQE
Grundfos NB 50-125/121 A-F2-A-BQQE is een niet-zelfaanzuigende, eentraps normblokpomp voor waterverplaatsing met 4 kW en 14,5 m opvoerhoogte.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 4 kW |
| Debiet | 1161,83 l/min |
| Afzuighoogte | 14,5 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3x380/415d V |
| Kop | 14,5 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.062,80 excl. BTW
/ stuk
€ 3.705,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
