Referenties
Grundfos:NK40-315/334A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111463
Fabrikant:98973479
EAN:5712604506288

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK40-315/334A2F2AE-SBQQE
Grundfos NK 40-315/334 A2F2AE-SBQQE: niet-zelfaanzuigende eentraps eind-aanzuigpomp met 5,5 kW. Ontworpen voor ca. 416,7 l/min en 29,2 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 5,5 kW |
| Debiet | 416,67 l/min |
| Afzuighoogte | 29,2 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-415d/660-690y V |
| Kop | 29,2 m |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.317,49 excl. BTW
/ stuk
€ 8.854,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
