Referenties
Grundfos:NB50-160/150 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0113586
Fabrikant:97925281
EAN:5710626509317

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB50-160/150 A-F2-A-BQQE
Grundfos NB 50-160/150 A-F2-A-BQQE is een niet-zelfaanzuigende normblokpomp met 7,5 kW. Nominaal debiet: 1.284,33 l/min en opvoerhoogte: 25,48 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 1284,33 l/min |
| Afzuighoogte | 25,48 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-415d/660-690y V |
| Kop | 25,48 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.038,22 excl. BTW
/ stuk
€ 4.886,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
