Referenties
Grundfos:CME 1-8 A-R-G-E-AQQE S-A-D-N
Rubix:A0108070
Fabrikant:98395145
EAN:5711494284917

Productdetails : GRUNDFOS POMP CME 1-8 A-R-G-E-AQQE S-A-D-N
Grundfos CME 1-8 A-R-G-E-AQQE S-A-D-N is een horizontale meertraps centrifugaalpomp met axiale aanzuiging. Geschikt voor circulatie- en drukopbouw in verwarmings-/leidinginstallaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,1 kW |
| Debiet | 34 l/min |
| Afzuighoogte | 73,1 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 380-500 V |
| Kop | 73,1 |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.942,61 excl. BTW
/ stuk
€ 3.560,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
