Referenties
Grundfos:NB50-315/300 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112211
Fabrikant:98846126
EAN:5712602300550

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB50-315/300 A-F2-A-BQQE
Grundfos NB 50-315/300 A-F2-A-BQQE: niet-zelfaanzuigende, eentraps blokpomp met 45 kW en 111,6 m opvoerhoogte.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 45 kW |
| Debiet | 1379,7 l/min |
| Afzuighoogte | 111,6 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y v (50 hz) V |
| Kop | 111,6 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13.462,85 excl. BTW
/ stuk
€ 16.290,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
