Referenties
Grundfos:NKE100-250/274 EUPA2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111289
Fabrikant:98973380
EAN:5712604503973

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE100-250/274 EUPA2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE100-250/274 EUPA2F2AE-SBQQE is een variabel toerental end-suction, eentraps centrifugaalpomp. Met 15 kW vermogen, 173 m³/h en 22 m opvoerhoogte voor efficiënte drukopbouw.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 15 kW |
| Debiet | 2883,3 l/min |
| Afzuighoogte | 22 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-480 V |
| Kop | 22 m (rated head) |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15.849,15 excl. BTW
/ stuk
€ 19.177,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
