Referenties
Grundfos:NB 65-200/190 AAF2AESBQQEPW1
Rubix:A0114922
Fabrikant:98493076
EAN:5711496070396

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB65-200/190 A-F2-A-BQQE
Non-self-priming, single-stage, centrifugal volute pump designed according to ISO 5199 with dimensions and rated performance according to EN 733 (10 bar).Flanges are PN 16 with dimensions according to EN 1092-2. The pump has an axial suction port, radial discharge port, horizontal shaft and a back pull-out design enabling removal of the motor, motor stool, cover and impeller without disturbing the pump housing or pipework. The unbalanced rubber bellows seal is according to DIN EN 12756.The pump is close-coupled to a fan-cooled asynchronous motor
Grundfos NB 65-200/190 AAF2AESBQQEPW1 is een niet-zelfaanzuigende een-traps centrifugaalpomp voor water. Ontworpen voor een debiet tot 110,5 m³/h en een opvoerhoogte tot 43,17 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 18,5 kW |
| Debiet | 1841,7 l/min |
| Afzuighoogte | 43,17 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-415d/660-690y V |
| Kop | 43,17 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.372,60 excl. BTW
/ stuk
€ 7.710,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
