Referenties
Grundfos:NB80-160/147-127 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0113677
Fabrikant:98844327
EAN:5712602269277

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB80-160/147-127 A-F2-A-BQQE
Grundfos NB 80-160/147-127 A-F2-A-BQQE is een niet-zelfaanzuigende eentraps normblokom pomp met 11 kW en 17,06 m opvoerhoogte. Voor water.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 11 kW |
| Debiet | 2720 l/min |
| Afzuighoogte | 17,06 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-415d/660-690y V |
| Kop | 17,06 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.551,66 excl. BTW
/ stuk
€ 6.717,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
