Referenties
Grundfos:CRIE1-25 A-FGJ-I-E-HQQE 3x380-500 60Hz
Rubix:A0110015
Fabrikant:98389380
EAN:5711494176762

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRIE1-25 A-FGJ-I-E-HQQE 3x380-500 60Hz
Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on same the level. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel (EN 1. 4301)
Grundfos CRIE1-25 pomp voor hoge druk tot 25 bar. Vermogen 2,2 kW bij 3x380-500 V, 60 Hz; geschikt voor veeleisende toepassingen.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Commercial Water Pressure Boosting;Domestic Water Pressure Boosting;District Heating;Irrigation;Desalination;Industrial Heating;Industrial Cleaning Process;Industrial Water Supply & Transfer;Community Water Supply;Water Distribution
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Debiet | 54,6 l/min |
| Afzuighoogte | 250 m |
| Spanning | 380-500 V |
| Kop | 250 m (max) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.909,94 excl. BTW
/ stuk
€ 5.941,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
