Referenties
Grundfos:NB80-160/175 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112161
Fabrikant:99184259
EAN:5712608281365

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB80-160/175 A-F2-A-BQQE
Eentraps, niet-zelfaanzuigende centrifugaalpomp Grundfos NB 80-160/175 A-F2-A-BQQE voor water: 3 kW, -25..120 °C.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 3 kW |
| Debiet | 1695 l/min |
| Afzuighoogte | 8,009 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-420y V |
| Kop | 8,009 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.958,61 excl. BTW
/ stuk
€ 3.579,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
