Referenties
Grundfos:NB80-400/347 AS-F2-A-BQQE
Rubix:A0112122
Fabrikant:98975773
EAN:5712604549148

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB80-400/347 AS-F2-A-BQQE
Grundfos NB 80-400/347 AS-F2-A-BQQE is een niet-zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp met 18,5 kW, debiet 1901,7 l/min en 35,97 m opvoerhoogte.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 18,5 kW |
| Debiet | 1901,7 l/min |
| Afzuighoogte | 35,97 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 35,97 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.091,65 excl. BTW
/ stuk
€ 13.420,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
