Referenties
Grundfos:NKE65-125/137A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0110993
Fabrikant:99099301
EAN:5712606740871

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE65-125/137A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 65-125/137 A2F2AE-SBQQE: eentraps end-suction pomp met variabel toerental. Voor watercirculatie met 7,5 kW en 18,6 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 1905 l/min |
| Afzuighoogte | 18,61 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-480/500 V |
| Kop | 18,6 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.013,02 excl. BTW
/ stuk
€ 12.115,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
