Referenties
Grundfos:NBE 32-160/172S2AF2ABQQE
Rubix:A0112042
Fabrikant:99534620
EAN:5713830669105

Productdetails : GRUNDFOS POMP NBE 32-160/172S2AF2ABQQE
Grundfos NBE normblokpomp (S2AF2ABQQE) is niet-zelfaanzuigend en eentraps, met ingebouwde frequentieomvormer voor variabele drukregeling. Voor water -25..120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,55 kW |
| Debiet | 253,3 l/min |
| Afzuighoogte | 8,2 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 8,2 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.344,02 excl. BTW
/ stuk
€ 5.256,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
