Referenties
Grundfos:NB150-315.2/293 AS-F1-A-BQQE
Rubix:A0112377
Fabrikant:99001646
EAN:5712604992586

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB150-315.2/293 AS-F1-A-BQQE
Grundfos NB 150-315.2/293 is een niet-zelfaanzuigende, eentraps eind-aanzuigende blokpomp met 11 kW en 10,51 m kop voor water.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 11 kW |
| Debiet | 4885 l/min |
| Afzuighoogte | 10,51 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 10,51 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.195,26 excl. BTW
/ stuk
€ 12.336,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
