Referenties
Grundfos:NBE 32-160/177S2ASF2ABQQE
Rubix:A0112034
Fabrikant:99534384
EAN:5713830666746

Productdetails : GRUNDFOS POMP NBE 32-160/177S2ASF2ABQQE
Grundfos NBE 32-160/177S2ASF2ABQQE end-suction normblokpomp met variabel toerental. Niet-zelfaanzuigend en ontworpen voor hoge flow bij lage opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 5,5 kW |
| Debiet | 550 l/min |
| Afzuighoogte | 34,6 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-500 V |
| Kop | 34,6 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.695,62 excl. BTW
/ stuk
€ 9.311,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
