Referenties
Grundfos:NKE 65-250/270S2A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0110941
Fabrikant:99539589
EAN:5713830750704

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 65-250/270S2A1F2AE-SBQQE
Grundfos NKE Serie 2000 end-suction fundatiepomp met ingebouwde regeling (IE5) en 7,5 kW. Nominaal 75 m³/h en 22,4 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 1250 l/min |
| Afzuighoogte | 22,4 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-500 V |
| Kop | 22,4 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.968,26 excl. BTW
/ stuk
€ 14.481,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
