Referenties
Grundfos:NBE 32-200/219S2ASF2ABQQE
Rubix:A0112009
Fabrikant:99534400
EAN:5713830666906

Productdetails : GRUNDFOS POMP NBE 32-200/219S2ASF2ABQQE
Grundfos NBE 32-200/219S2ASF2ABQQE blokpomp met variabele snelheid, 11 kW vermogen en nominale opvoerhoogte 53,94 m. Watertemperatuur -25 tot 120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 11 kW |
| Debiet | 593,5 l/min |
| Afzuighoogte | 53,94 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 53,94 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.078,56 excl. BTW
/ stuk
€ 13.405,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
