Referenties
Grundfos:NKE32-160/172A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111226
Fabrikant:98991110
EAN:5712604809433

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE32-160/172A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE32-160/172A2F2AE-SBQQE (SBQQE) verwarming-/circulatiepomp. Niet-zelfaanzuigend, 0,55 kW, 380–500 V en max. opvoerhoogte 9,7 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,55 kW |
| Debiet | 288,3 l/min |
| Afzuighoogte | 9,7 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-500 V |
| Kop | 9,7 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.621,99 excl. BTW
/ stuk
€ 6.802,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
